Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23062AC011MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 7.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453466

Sonepar Artikelnummer

121380117

Hersteller Artikelnummer

1FL23062AC011MB0

Hersteller Typ

1FL2306-2AC01-1MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23062AC011MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

7.300 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 bietet höchste Genauigkeit und hohe Drehmomentspitzen für die Produktivitätssteigerung und arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 1 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 2000 U/min
    • Nennmoment (M0): 5 Nm
    • Maximales Moment (Mn): 4,78 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Überlastfähigkeit: bis 350%
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: niedrig bei S-1FL21, mittel bei S-1FL22, hoch bei S-1FL23
    • Inklusive Winkelstecker AM21bit mit Wellenpassfeder

    Kunden Vorteile:

    • Steigerung der Produktivität durch hohe Drehmomentspitzen
    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen
    • Hohe Flexibilität dank umfangreicher Drehmomentbereichsoptionen
    • Robuste Bauweise mit Schutzklasse IP65 für anspruchsvolle Umgebungen
    • Optimale Zusammenarbeit mit der Antriebsfamilie SINAMICS

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.