Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23061AC111HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 8.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453381

Sonepar Artikelnummer

121380118

Hersteller Artikelnummer

1FL23061AC111HB0

Hersteller Typ

1FL2306-1AC11-1HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23061AC111HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

8.900 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,75 kW

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 bietet höchste Genauigkeit und hohe Überlastfähigkeit, ideal für Anwendungen in Verbindung mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,75 kW
    • Nennzahl (Nn): 2000 U/min
    • Maximales Drehmoment (M0): 3,7 Nm
    • Nennmoment (Mn): 3,58 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Mit Winkelstecker AS17bit und Wellenpassfeder
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit sorgt für präzise Bewegungssteuerung.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht die Bewältigung hoher Drehmomentspitzen.
    • Unterstützt eine gesteigerte Produktivität in industriellen Anwendungen.
    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Vielseitige Verwendung in verschiedenen Anwendungsgebieten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.