Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23062AC110MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 10.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453497

Sonepar Artikelnummer

121380135

Hersteller Artikelnummer

1FL23062AC110MB0

Hersteller Typ

1FL2306-2AC11-0MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23062AC110MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

10.300 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit mit einer Überlastfähigkeit bis 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Pn: 1 kW
    • Nn: 2000 U/min
    • M0: 5 Nm
    • Mn: 4,78 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AM21bit
    • Glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: von S-1FL21 (niedrige Trägheit) über S-1FL22 (mittlere Trägheit) bis S-1FL23 (hohe Trägheit)

    Kunden Vorteile:

    • Steigerung der Produktivität durch hohe Drehmomentspitzen.
    • Optimale Leistung in verschiedenen Anwendungsgebieten durch die durchgängige Antriebsfamilie SINAMICS.
    • Hohe Zuverlässigkeit durch robuste Bauweise und Schutzklasse IP65.
    • Vielseitigkeit durch Unterstützung unterschiedlichster Trägheitseigenschaften.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.