Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23062AC010MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 7.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453435

Sonepar Artikelnummer

121380136

Hersteller Artikelnummer

1FL23062AC010MB0

Hersteller Typ

1FL2306-2AC01-0MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23062AC010MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

7.300 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen, um eine verbesserte Produktivität zu erzielen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 1 kW
    • Nenn Drehzahl (Nn): 2000 U/min
    • Motormoment (M0): 5 Nm
    • Maximales Drehmoment (Mn): 4,78 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AM21bit
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Überlastfähigkeit: bis 350%
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotortypen: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch hervorragende Überlastfähigkeit.
    • Hohe Genauigkeit gewährleistet präzise Bewegungen.
    • Optimale Leistung in Kombination mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungsgebieten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.