Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23062AC011HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 7.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453442

Sonepar Artikelnummer

121380137

Hersteller Artikelnummer

1FL23062AC011HB0

Hersteller Typ

1FL2306-2AC01-1HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23062AC011HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

7.300 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine hohe Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=1 kW
    • Nennzahl: Nn=2000 U/min
    • Momentaufnahme: M0=5 Nm
    • Momentnenn: Mn=4,78 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Überlastfähigkeit bis 350 % für hohe Drehmomentspitzen
    • Steigerung der Produktivität durch präzise Steuerung
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank passender Antriebe innerhalb der SINAMICS-Familie
    • Hochwertige Materialien sorgen für langlebige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.