Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23064AC110SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 11.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453602

Sonepar Artikelnummer

121380144

Hersteller Artikelnummer

1FL23064AC110SB0

Hersteller Typ

1FL2306-4AC11-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23064AC110SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

11.600 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und überragende Überlastfähigkeit für gesteigerte Produktivität in Antriebssystemen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 1,5 kW
    • Nenn-Drehzahl (Nn): 2000 U/min
    • Momenten (M0): 8 Nm
    • Nennmoment (Mn): 7,16 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AS21bit mit glatter Welle
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Kompatibel mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit sorgt für effiziente Steuerung und präzise Positionierung.
    • Überlastfähigkeit bis zu 350 % ermöglicht das Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Die Kombination mit SINAMICS S200 erhöht die Flexibilität für diverse Anwendungsgebiete.
    • Erhältlich in verschiedenen Rotorträgheiten für maßgeschneiderte Lösungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.