Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23064AC111SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 11.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453633

Sonepar Artikelnummer

121380147

Hersteller Artikelnummer

1FL23064AC111SB0

Hersteller Typ

1FL2306-4AC11-1SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23064AC111SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

11.600 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie hohe Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Pk=1,5 kW
    • Nn=2000 U/min
    • M0=8 Nm; Mn=7,16 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N
    • Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige), S-1FL22 (mittlere), S-1FL23 (hohe)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Produktivität durch Überlastfähigkeit bis 350 %.
    • Perfekte Anpassung an verschiedene Anwendungen durch eine umfangreiche Antriebsfamilie.
    • Optimale Leistung und Effizienz bei hoher Genauigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.