Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23066AC010HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 11.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453657

Sonepar Artikelnummer

121380152

Hersteller Artikelnummer

1FL23066AC010HB0

Hersteller Typ

1FL2306-6AC01-0HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23066AC010HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

11.100 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V, 3AC
    • Leistung: Pn=1,75 kW
    • Drehzahl: Nn=2000 U/min
    • Moment: M0=8,8 Nm; Mn=8,36 Nm
    • Achshöhe: 65 mm mit Winkelstecker AS17bit
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Überlastfähigkeit bis 350 % zur Bewältigung hoher Drehmomentspitzen
    • Steigerung der Produktivität durch präzise Ansteuerung
    • Verfügbarkeit eines breiten Drehmomentbereichs für verschiedene Anwendungen
    • Kompatibilität mit der SINAMICS - Antriebsfamilie für vielseitige Einsatzmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.