Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23066AC011HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 11.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453688

Sonepar Artikelnummer

121380155

Hersteller Artikelnummer

1FL23066AC011HB0

Hersteller Typ

1FL2306-6AC01-1HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23066AC011HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

11.100 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Verbindung mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 1,75 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 2000 U/min
    • Motormoment (M0): 8,8 Nm
    • Nennmoment (Mn): 8,36 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Hervorragende Überlastfähigkeit bis 350 % für hohe Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch präzise Bewegungssteuerung.
    • Verfügbar in verschiedenen Rotorträgheitsoptionen für unterschiedliche Anwendungserfordernisse.
    • Kompakte Bauform mit IP65-Schutz bietet zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.