Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23062AC111MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 10.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453527

Sonepar Artikelnummer

121380159

Hersteller Artikelnummer

1FL23062AC111MB0

Hersteller Typ

1FL2306-2AC11-1MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23062AC111MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

10.300 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=1 kW
    • Nominaldrehzahl: Nn=2000 U/min
    • Momenten: M0=5 Nm; Mn=4,78 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker AM21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N
    • Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Überlastfähigkeit bis 350 %, zur Bewältigung hoher Drehmomentspitzen.
    • Beitrag zur Steigerung der Produktivität.
    • Verfügbar mit unterschiedlichen Rotorträgheiten für spezifische Anforderungen.
    • Teil der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für jedes Anwendungsgebiet.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.