Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23061AC110SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 8.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453367

Sonepar Artikelnummer

121380161

Hersteller Artikelnummer

1FL23061AC110SB0

Hersteller Typ

1FL2306-1AC11-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23061AC110SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

8.900 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und hohe Überlastfähigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,75 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 2000 U/min
    • Motorstartmoment (M0): 3,7 Nm
    • Nennmoment (Mn): 3,58 Nm
    • Achshöhe: 65 mm mit Winkelstecker AS21
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Genauigkeit steigert die Produktivität.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % zur Bewältigung hoher Drehmomentspitzen.
    • Kompatibilität mit der SINAMICS S200 Antriebsfamilie für vielseitige Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.