Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23061AC011SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 5.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453336

Sonepar Artikelnummer

121380164

Hersteller Artikelnummer

1FL23061AC011SB0

Hersteller Typ

1FL2306-1AC01-1SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23061AC011SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

5.900 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und ist ideal für den Einsatz mit SINAMICS S200 Servoumrichtern, um eine hervorragende Leistung zu erzielen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,75 kW
    • Nenn-Drehzahl (Nn): 2000 U/min
    • Moment (M0): 3,7 Nm
    • Nennmoment (Mn): 3,58 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N
    • Keine Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Überlastfähigkeit: Bis zu 350 % zur Bewältigung hoher Drehmomentspitzen.
    • Erhöhte Produktivität durch hohe Genauigkeit und Leistungsfähigkeit.
    • Vielfalt der Rotorträgheit: Niedrig, mittel und hoch je nach Modell (S-1FL21, S-1FL22, S-1FL23).
    • Nahtlose Integration in die Antriebsfamilie SINAMICS für verschiedenste Anwendungsgebiete.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.