Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23062AC111SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 10.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453510

Sonepar Artikelnummer

121380168

Hersteller Artikelnummer

1FL23062AC111SB0

Hersteller Typ

1FL2306-2AC11-1SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23062AC111SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

10.300 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 bietet höchste Genauigkeit und ist perfekt auf die Verwendung mit SINAMICS S200 Servoumrichtern abgestimmt.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=1 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=2000 U/min
    • Moment: M0=5 Nm; Mn=4,78 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht das Meistern von hohen Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch präzise und zuverlässige Leistung.
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch die durchgängige Antriebsfamilie SINAMICS.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.