Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23064AC110HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 11.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453596

Sonepar Artikelnummer

121380169

Hersteller Artikelnummer

1FL23064AC110HB0

Hersteller Typ

1FL2306-4AC11-0HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23064AC110HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

11.600 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=1,5 kW;

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor ist für höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis zu 350 % entwickelt, um hohe Drehmomentspitzen zu bewältigen und die Produktivität zu steigern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nn: 2000 U/min
    • M0: 8 Nm
    • Mn: 7,16 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AS17bit
    • Bauart: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65
    • Öldichtung
    • Passender Antrieb: SINAMICS S200 Servomotor

    Kunden Vorteile:

    • Arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.
    • Höchste Genauigkeit bei der Anwendung.
    • Ermöglicht eine Effizienzsteigerung durch Überlastfähigkeit.
    • Flexible Rotorträgheit für verschiedene Anwendungsbedürfnisse.
    • Umfassende Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.