Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23064AC011HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 8.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453565

Sonepar Artikelnummer

121380170

Hersteller Artikelnummer

1FL23064AC011HB0

Hersteller Typ

1FL2306-4AC01-1HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23064AC011HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

8.600 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=1,5 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 %, was ihn ideal für Anwendungen mit hohen Drehmomentanforderungen macht.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=1,5 kW
    • Nennunterzahl: Nn=2000 U/min
    • Moment: M0=8 Nm; Mn=7,16 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Passender Antrieb: SINAMICS S200 Servomotor
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige), S-1FL22 (mittlere), S-1FL23 (hohe)

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine signifikante Steigerung der Produktivität durch hohe Drehmomentspitzen.
    • Kompatibilität mit SINAMICS S200 Servoumrichtern für optimale Leistung.
    • Höchst präzise Bewegungsführung dank fortschrittlicher Technologie.
    • Robuste Bauweise mit einer hohen Schutzklasse für anspruchsvolle Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.