Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23064AC111HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 11.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453626

Sonepar Artikelnummer

121380171

Hersteller Artikelnummer

1FL23064AC111HB0

Hersteller Typ

1FL2306-4AC11-1HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23064AC111HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

11.600 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit für eine effiziente Leistung in automatisierten Anwendungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 1,5 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 2000 U/min
    • Momenten (M0): 8 Nm
    • Nennmoment (Mn): 7,16 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker AS17bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N
    • Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Bewegungssteuerung.
    • Überlastfähigkeit von bis zu 350 % zur Bewältigung hoher Drehmomentspitzen.
    • Erhöhte Produktivität in anspruchsvollen Anwendungen.
    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern für optimale Leistung.
    • Vielseitigkeit für diverse Anwendungsgebiete durch die SINAMICS Antriebsfamilie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.