Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23064AC010HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 8.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453534

Sonepar Artikelnummer

121380177

Hersteller Artikelnummer

1FL23064AC010HB0

Hersteller Typ

1FL2306-4AC01-0HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23064AC010HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

8.600 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor Simotics S-1FL2 arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und hohe Überlastfähigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=1,5 kW
    • Nenn Drehzahl: Nn=2000 U/min
    • Max. Moment: M0=8 Nm
    • Nennmoment: Mn=7,16 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AS17bit
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % für hohe Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch leistungsstarken Betrieb.
    • Vielfältige Auswahl an Rotorträgheit-Optionen (niedrig, mittel, hoch).
    • Nahtlose Integration in die SINAMICS - Antriebsfamilie für alle Anwendungsgebiete.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.