Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23064AC010MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 8.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453558

Sonepar Artikelnummer

121380178

Hersteller Artikelnummer

1FL23064AC010MB0

Hersteller Typ

1FL2306-4AC01-0MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23064AC010MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

8.600 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=1,5 kW

    Die Servomotoren SIMOTICS S-1FL2 zeichnen sich durch höchste Genauigkeit und hohe Überlastfähigkeit aus, was die Produktivität steigert.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=1,5 kW
    • Nenn Drehzahl: Nn=2000 U/min
    • Standsmoment: M0=8 Nm
    • Nennmoment: Mn=7,16 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AM21bit, glatte Welle
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Geeignet für: SINAMICS S200 Servoumschalter
    • Drehmomentbereich: von 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit bis 350%, wodurch hohe Drehmomentspitzen problemlos gemeistert werden.
    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Steigerung der Produktivität durch höchste Genauigkeit.
    • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten dank der breiten Auswahl an Rotorträgheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.