Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23064AC110MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 11.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453619

Sonepar Artikelnummer

121380179

Hersteller Artikelnummer

1FL23064AC110MB0

Hersteller Typ

1FL2306-4AC11-0MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23064AC110MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

11.600 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=1,5 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 %, um hohe Drehmomentspitzen problemlos zu meistern und die Produktivität zu steigern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 1,5 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 2000 U/min
    • Motorhaltenmoment (M0): 8 Nm
    • Nennmoment (Mn): 7,16 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AM21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse: ja
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Passender Antrieb: SINAMICS S200 Servoumrichter
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige), S-1FL22 (mittlere), S-1FL23 (hohe)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % zur Handhabung hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch effiziente Leistung.
    • Breite Palette von Drehmomentoptionen für unterschiedliche Anforderungen.
    • Kompatibilität mit der SINAMICS Antriebsfamilie für vielseitige Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.