Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23067AC010SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 13.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453787

Sonepar Artikelnummer

121380180

Hersteller Artikelnummer

1FL23067AC010SB0

Hersteller Typ

1FL2306-7AC01-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23067AC010SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

13.700 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit, ideal für den Einsatz mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Spannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 2 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 2000 U/min
    • Nennmoment (M0): 13,3 Nm
    • Maximales Moment (Mn): 9,55 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Mit Winkelstecker AS21bit, glatte Welle
    • Schutzklasse: IP65
    • Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: Varianten von niedriger bis hoher Trägheit

    Kunden Vorteile:

    • Exzellente Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen mit der SINAMICS S200 Antriebstechnologie.
    • Überlastfähigkeit bis 350 %, was die Handhabung hoher Drehmomentspitzen ermöglicht.
    • Steigerung der Produktivität durch präzise Steuerung und hohe Genauigkeit.
    • Robuste Bauweise mit IP65 Schutz für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.