Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23066AC011MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 11.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453701

Sonepar Artikelnummer

121380181

Hersteller Artikelnummer

1FL23066AC011MB0

Hersteller Typ

1FL2306-6AC01-1MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23066AC011MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

11.100 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der Simotics S-1FL2 Servomotor mit einer Netzspannung von 400 V und einer Leistung von 1,75 kW zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und hohe Überlastfähigkeit aus.

    Technische Details:

    • Pn = 1,75 kW
    • Nn = 2000 U/min
    • M0 = 8,8 Nm
    • Mn = 8,36 Nm
    • Achshöhe = 65 mm
    • Winkelstecker AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Schutzklasse IP65 mit Öldichtung
    • Überlastfähigkeit bis 350 % für hohe Drehmomentspitzen
    • Drehmomentbereich von 0,16 bis 33,4 Nm
    • Kompatibel mit SINAMICS S200 Servoumrichtern

    Kunden Vorteile:

    • Steigerung der Produktivität durch hohe Genauigkeit und Überlastfähigkeit.
    • Flexibilität in der Anwendung durch verschiedene Rotorträgheit spezifische Modelle.
    • Robustheit und Langlebigkeit dank Schutzklasse IP65 und Öldichtung.
    • Perfekte Zusammenarbeit mit der SINAMICS Antriebsfamilie für verschiedene Anwendungsgebiete.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.