Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23066AC110SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 14.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453725

Sonepar Artikelnummer

121380182

Hersteller Artikelnummer

1FL23066AC110SB0

Hersteller Typ

1FL2306-6AC11-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23066AC110SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

14.100 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 %, um hohe Drehmomentspitzen zu bewältigen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Leistung: Pn=1,75 kW
    • Drehzahl: Nn=2000 U/min
    • Motoren-Typ: SIMOTICS S-1FL2
    • Drehmoment: M0=8,8 Nm; Mn=8,36 Nm
    • Achshöhe: 65 mm mit Winkelstecker AS21bit
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Steigerung der Produktivität dank der hohen Überlastfähigkeit.
    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Flexible Anwendungsfähigkeit durch die Varianz in Rotorträgheit und Drehmoment.
    • Hohe Genauigkeit für präzise Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.