Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23066AC111HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 14.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453749

Sonepar Artikelnummer

121380183

Hersteller Artikelnummer

1FL23066AC111HB0

Hersteller Typ

1FL2306-6AC11-1HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23066AC111HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

14.100 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor ist für präzise Anwendungen konzipiert und bietet eine hohe Leistung mit einer Überlastfähigkeit bis zu 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=1,75 kW
    • Nennunterstützung: Nn=2000 U/min
    • Moment: M0=8,8 Nm; Mn=8,36 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N
    • Haltebremse: Ja
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Funktioniert mit: SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: Hoch, Mittel und Niedrig (S-1FL21, S-1FL22, S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit bei der Anwendung.
    • Ermöglicht die Bewältigung hoher Drehmomentspitzen, was die Produktivität steigert.
    • Flexibilität durch verschiedene Rotorträgheiten für unterschiedliche Anwendungen.
    • Nahtlose Integration mit der SINAMICS - Antriebsfamilie für vielseitige Anwendungsgebiete.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.