Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23067AC010MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 13.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453794

Sonepar Artikelnummer

121380184

Hersteller Artikelnummer

1FL23067AC010MB0

Hersteller Typ

1FL2306-7AC01-0MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23067AC010MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

13.700 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 % aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=2 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=2000 U/min
    • Motorstartmoment: M0=13,3 Nm
    • Nennmoment: Mn=9,55 Nm
    • Achshöhe: 65 mm mit Winkelstecker AM21 bit
    • Wellenart: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Genauigkeit für präzise Anwendungen
    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht das Meistern hoher Drehmomentspitzen
    • Steigerung der Produktivität durch effiziente Leistungsentfaltung
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungsgebieten durch die SINAMICS Antriebsfamilie

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.