Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23067AC011SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 13.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453817

Sonepar Artikelnummer

121380185

Hersteller Artikelnummer

1FL23067AC011SB0

Hersteller Typ

1FL2306-7AC01-1SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23067AC011SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

13.700 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und überragende Leistung, ideal für Anwendungen, die hohe Drehmomentspitzen erfordern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Pn: 2 kW
    • Nn: 2000 U/min
    • M0: 13,3 Nm
    • Mn: 9,55 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Passender Antrieb: SINAMICS S200 Servomotor
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine Überlastfähigkeit von bis zu 350 %, was die Produktivität steigert.
    • Rotorträgheit von S-1FL21 mit niedriger Trägheit bis S-1FL23 mit hoher Trägheit bietet Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
    • Arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen, was die Integration in bestehende Systeme vereinfacht.
    • Höchste Genauigkeit verbessert die Leistung und Effizienz von Automatisierungsprozessen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.