Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23067AC110MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 16.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453855

Sonepar Artikelnummer

121380192

Hersteller Artikelnummer

1FL23067AC110MB0

Hersteller Typ

1FL2306-7AC11-0MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23067AC110MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

16.700 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor ist ein hochpräziser Motor, der perfekt mit den SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammenarbeitet und überlegene Überlastfähigkeiten bietet.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=2 kW
    • Nennzahl: Nn=2000 U/min
    • Moment (Stillstand): M0=13,3 Nm
    • Nennmoment: Mn=9,55 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AM21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse: Ja
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: Verfügbar in niedrig, mittel und hoch (S-1FL21, S-1FL22, S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis zu 350 % zur Bewältigung hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch hohe Effizienz.
    • Kompatibilität mit der SINAMICS - Antriebsfamilie für vielseitige Anwendungsgebiete.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.