Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23067AC110HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 16.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453831

Sonepar Artikelnummer

121380193

Hersteller Artikelnummer

1FL23067AC110HB0

Hersteller Typ

1FL2306-7AC11-0HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23067AC110HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

16.700 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 ist bekannt für seine höchste Genauigkeit und überragende Überlastfähigkeit, die ihn ideal für anspruchsvolle Anwendungen macht.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=2 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=2000 U/min
    • Moment: M0=13,3 Nm; Mn=9,55 Nm
    • Achshöhe: 65 mm mit Winkelstecker AS17
    • Welle: glatte Welle mit Toleranz N
    • Haltebremse vorhanden
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Kompatibel mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: Modelle S-1FL21, S-1FL22 und S-1FL23 (niedrig, mittel und hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine Steigerung der Produktivität durch hohe Überlastfähigkeit von bis zu 350%
    • Die präzise Steuerung führt zu einer verbesserten Maschinenleistung
    • Vielseitig einsetzbar in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen
    • Optimale Zusammenarbeit mit der Antriebsfamilie SINAMICS
    • Schnelle Montage und einfache Integration dank standardisierte Anschlüsse

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.