Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23061AC010SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 5.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453305

Sonepar Artikelnummer

121380194

Hersteller Artikelnummer

1FL23061AC010SB0

Hersteller Typ

1FL2306-1AC01-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23061AC010SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

5.900 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit für verschiedene Anwendungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,75 kW
    • Nenn-Drehzahl: Nn=2000 U/min
    • Strommoment: M0=3,7 Nm; Mn=3,58 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AS21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 mit niedriger Trägheit, S-1FL22 mit mittlerer Trägheit, S-1FL23 mit hoher Trägheit
    • Überlastfähigkeit: bis 350 % für hohe Drehmomentspitzen

    Kundenbed Vorteile:

    • Erhöht die Produktivität durch hohe Präzision und Überlastfähigkeit.
    • Flexibel einsetzbar mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Robuste Bauweise mit hoher Schutzklasse (IP65).
    • Vielseitige Anwendungen durch unterschiedlichen Rotorträgheitsoptionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.