Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23061AC110HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 8.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453350

Sonepar Artikelnummer

121380195

Hersteller Artikelnummer

1FL23061AC110HB0

Hersteller Typ

1FL2306-1AC11-0HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23061AC110HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

8.900 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit und hohe Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,75 kW
    • Nenn-Drehzahl (Nn): 2000 U/min
    • Momentenwerte: M0=3,7 Nm; Mn=3,58 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AS17bit
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)
    • Überlastfähigkeit: bis 350 %

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch hohe Drehmomentspitzen.
    • Flexibilität durch verschiedene Rotorträgheiten für unterschiedliche Anwendungen.
    • Robuste Bauweise mit hohem Schutz gegen Umwelteinflüsse.
    • Optimale Zusammenarbeit mit der SINAMICS - Antriebsfamilie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.