Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23062AC010HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 7.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453411

Sonepar Artikelnummer

121380196

Hersteller Artikelnummer

1FL23062AC010HB0

Hersteller Typ

1FL2306-2AC01-0HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23062AC010HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

7.300 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit für effiziente Antriebslösungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Leistung (Pn): 1 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 2000 U/min
    • Nennmoment (M0): 5 Nm
    • Maximales Moment (Mn): 4,78 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AS17bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Bewegungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % für hohe Drehmomentanforderungen.
    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Steigerung der Produktivität durch zuverlässige Leistung.
    • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten innerhalb der Antriebsfamilie SINAMICS.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.