Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23062AC010SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 7.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453428

Sonepar Artikelnummer

121380197

Hersteller Artikelnummer

1FL23062AC010SB0

Hersteller Typ

1FL2306-2AC01-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23062AC010SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

7.300 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 bietet höchste Genauigkeit und arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen, wodurch er für anspruchsvolle Anwendungen geeignet ist.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=1 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=2000 U/min
    • Moment: M0=5 Nm; Mn=4,78 Nm
    • Achshöhe: 65 mm mit Winkelstecker AS21
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Überlastfähigkeit: bis 350 %
    • Rotorträgheit: S-1FL21 mit niedriger Trägheit, S-1FL22 mit mittlerer Trägheit, S-1FL23 mit hoher Trägheit

    Kunden Vorteile:

    • Steigerung der Produktivität durch hohe Drehmomentspitzen.
    • Optimale Anpassung für verschiedene Anwendungsgebiete durch die umfassende Antriebsfamilie SINAMICS.
    • Hohe Genauigkeit sorgt für exakte Bewegungsführung.
    • Robustheit und Schutzklasse IP65 bietet Sicherheit auch in rauen Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.