Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23064AC010SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 8.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453541

Sonepar Artikelnummer

121380198

Hersteller Artikelnummer

1FL23064AC010SB0

Hersteller Typ

1FL2306-4AC01-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23064AC010SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

8.600 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=1,5 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit von bis zu 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V
    • Leistung: 1,5 kW
    • Drehzahl Nn: 2000 U/min
    • Moment M0: 8 Nm
    • Nennmoment Mn: 7,16 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AS21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65
    • Öldichtung: ja
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: Varianten S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Drehmomentspitzen können problemlos gemeistert werden.
    • Steigerung der Produktivität durch die Überlastfähigkeit.
    • Maximale Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungsgebiete durch die SINAMICS Antriebsfamilie.
    • Erhöhte Betriebssicherheit durch IP65 Schutzklasse.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.