Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23062AC110SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 10.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453480

Sonepar Artikelnummer

121380199

Hersteller Artikelnummer

1FL23062AC110SB0

Hersteller Typ

1FL2306-2AC11-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23062AC110SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

10.300 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor ist ideal für präzise Antriebssysteme und arbeitet perfekt mit den SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=1 kW
    • Nennanzahl U/min: Nn=2000
    • Moment: M0=5 Nm; Mn=4,78 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AS21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65
    • Öldichtung: Ja
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis zu 350 % für hohe Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch effiziente Antriebslösungen.
    • Vielseitigkeit durch die Antriebskompatibilität mit der SINAMICS S200 Familie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.