Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23064AC011MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 8.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453589

Sonepar Artikelnummer

121380200

Hersteller Artikelnummer

1FL23064AC011MB0

Hersteller Typ

1FL2306-4AC01-1MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23064AC011MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

8.600 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=1,5 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 % aus, geeignet für die Verwendung mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Spannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=1,5 kW
    • Nenn-Drehzahl: Nn=2000 U/min
    • Drehmoment: M0=8 Nm; Mn=7,16 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: Niedrig (S-1FL21), Mittel (S-1FL22), Hoch (S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch die Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen zu meistern
    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Flexibilität für verschiedene Anwendungen durch die breite Auswahl an Rotorträgheiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.