Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23066AC110HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 14.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453718

Sonepar Artikelnummer

121380202

Hersteller Artikelnummer

1FL23066AC110HB0

Hersteller Typ

1FL2306-6AC11-0HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23066AC110HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

14.100 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 ist für höchste Genauigkeit und hohe Drehmomentspitzen bis 350 % Überlastfähigkeit optimiert und arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=1,75 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=2000 U/min
    • Nennmoment: Mn=8,36 Nm
    • Haltemoment: M0=8,8 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker AS17bit
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: verschiedene Optionen (niedrig, mittel, hoch)

    Kundenben Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch hohe Überlastfähigkeit.
    • Optimale Anpassung an verschiedene Anwendungsgebiete dank der SINAMICS Antriebsfamilie.
    • Hohe Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Vielseitigkeit bei der Auswahl der Rotorträgheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.