Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23066AC010MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 11.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453671

Sonepar Artikelnummer

121380203

Hersteller Artikelnummer

1FL23066AC010MB0

Hersteller Typ

1FL2306-6AC01-0MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23066AC010MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

11.100 kg

    Simotics S-1fl2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=1,75 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und hervorragende Überlastfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=1,75 kW
    • Nennleistung: Nn=2000 U/min
    • Motorenmoment: M0=8,8 Nm; Mn=8,36 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Anschluss: Winkelstecker AM21
    • Welle: glatte Welle
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Überlastfähigkeit: bis zu 350 % der Nennlast
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: Niedrig (S-1FL21), Mittel (S-1FL22), Hoch (S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Steigerung der Produktivität durch hohe Drehmomentspitzen.
    • Optimale Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Flexibilität durch unterschiedliche Rotorträgheit.
    • Robustheit und Langlebigkeit dank der hohen Schutzklasse.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.