Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23066AC110MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 14.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453732

Sonepar Artikelnummer

121380204

Hersteller Artikelnummer

1FL23066AC110MB0

Hersteller Typ

1FL2306-6AC11-0MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23066AC110MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

14.100 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=1,75 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und hohe Überlastfähigkeit bis 350 %, was die Produktivität steigert.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=1,75 kW
    • Nenn-Drehzahl: Nn=2000 U/min
    • Statormoment: M0=8,8 Nm
    • Nennmoment: Mn=8,36 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AM21bit mit glatter Welle
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Kompatibilität: Passend zu SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: Verfügbar in niedrig (S-1FL21), mittel (S-1FL22) und hoch (S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % zur Bewältigung hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch effektive Leistung.
    • Vielseitiger Einsatz dank umfassendem Drehmomentbereich.
    • Optimale Integration mit der SINAMICS Antriebsfamilie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.