Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23066AC111MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 14.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453763

Sonepar Artikelnummer

121380205

Hersteller Artikelnummer

1FL23066AC111MB0

Hersteller Typ

1FL2306-6AC11-1MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23066AC111MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

14.100 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit aus, wodurch er sich perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern kombiniert.

    Technische Details:

    • Pn=1,75 kW
    • Nn=2000 U/min
    • M0=8,8 Nm
    • Mn=8,36 Nm
    • Achshöhe 65 mm
    • Winkelstecker AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzklasse IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich von 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit von S-1FL21 mit niedriger Trägheit über S-1FL22 mit mittlerer Trägheit bis S-1FL23 mit hoher Trägheit

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen
    • Überlastfähigkeit bis 350 % für hohe Drehmomentspitzen
    • Steigerung der Produktivität durch zuverlässige Leistung
    • Kompatibilität mit der SINAMICS S200 Antriebssystemfamilie

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.