Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23067AC110SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 16.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453848

Sonepar Artikelnummer

121380208

Hersteller Artikelnummer

1FL23067AC110SB0

Hersteller Typ

1FL2306-7AC11-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23067AC110SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

16.700 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=2 kW
    • Nenn-Drehzahl: Nn=2000 U/min
    • Nennmoment: Mn=9,55 Nm
    • Maximales Drehmoment: M0=13,3 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AS21bit
    • Glatte Welle mit Toleranz N
    • Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige), S-1FL22 (mittlere), S-1FL23 (hohe)

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch das Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Kompatibel mit der gesamten SINAMICS Antriebsfamilie für vielseitige Anwendungen.
    • Optimale Antriebsleistung in verschiedenen Anwendungen durch abgestufte Rotorträgheit.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Beständigkeit bei anspruchsvollen Betriebsbedingungen durch IP65 Schutz.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.