Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23067AC111MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 16.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453886

Sonepar Artikelnummer

121380209

Hersteller Artikelnummer

1FL23067AC111MB0

Hersteller Typ

1FL2306-7AC11-1MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23067AC111MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

16.700 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 % aus, was ihn ideal für anspruchsvollste Anwendungen macht.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 2 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 2000 U/min
    • Moment (M0): 13,3 Nm
    • Nennmoment (Mn): 9,55 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N
    • Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Erhöhte Produktivität durch effektives Meistern von Drehmomentspitzen.
    • Flexibilität für verschiedene Anwendungen dank der Antriebsklasse SINAMICS.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.