Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23067AC111SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 16.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453879

Sonepar Artikelnummer

121380214

Hersteller Artikelnummer

1FL23067AC111SB0

Hersteller Typ

1FL2306-7AC11-1SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23067AC111SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

16.700 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und Overload-Fähigkeit, ideal für den Einsatz mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Netspannung: 400 V 3AC
    • Leistung (Pn): 2 kW
    • Leerlaufdrehzahl (Nn): 2000 U/min
    • Drehmoment (M0): 13,3 Nm
    • Nennmoment (Mn): 9,55 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65
    • Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: niedrig (S-1FL21), mittel (S-1FL22), hoch (S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Bewegungssteuerung.
    • Überlastfähigkeit von bis zu 350 % für hohe Drehmomentspitzen.
    • Verbesserte Produktivität durch die effiziente Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Vielseitigkeit in verschiedenen Anwendungsgebieten durch die SINAMICS Antriebsfamilie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.