Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23067AC111HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 16.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453862

Sonepar Artikelnummer

121380249

Hersteller Artikelnummer

1FL23067AC111HB0

Hersteller Typ

1FL2306-7AC11-1HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23067AC111HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

16.700 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis 350 % aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 2 kW
    • Nenn Drehzahl (Nn): 2000 U/min
    • Moment (M0): 13,3 Nm
    • Nennmoment (Mn): 9,55 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch die Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen problemlos zu meistern.
    • Höchste Genauigkeit sorgt für präzise Steuerung und Bewegung.
    • Vielfältige Anwendungsgebiete durch den Einsatz der SINAMICS Antriebsfamilie.
    • Robuste Bauweise mit IP65 Schutz für den Einsatz in rauen Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.