Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23100AC010SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 15.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453909

Sonepar Artikelnummer

121380210

Hersteller Artikelnummer

1FL23100AC010SB0

Hersteller Typ

1FL2310-0AC01-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23100AC010SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

15.400 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit und hohe Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=2,5 kW
    • Nenn Drehzahl: Nn=2000 U/min
    • Momentan M0: 12,6 Nm
    • Momentan Mn: 11,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Mit Winkelstecker AS21bit, glatte Welle
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit bis 350 % für die Bewältigung hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch höchste Genauigkeit.
    • Flexible Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Rotorträgheiten.
    • Nahtlose Integration in die SINAMICS - Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.