Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23102AC010HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 19.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454012

Sonepar Artikelnummer

121380211

Hersteller Artikelnummer

1FL23102AC010HB0

Hersteller Typ

1FL2310-2AC01-0HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23102AC010HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

19.400 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 %, was zur Steigerung der Produktivität beiträgt.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=3,5 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=2000 U/min
    • Motorentoleranz: Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Achshöhe: 90 mm mit Winkelstecker AS17bit
    • Drehmoment: M0=18,1 Nm; Mn=16,7 Nm
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotortypen: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)

    Kundenben Vorteile:

    • Arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.
    • Hohe Drehmomentspitzen können problemlos gemeistert werden.
    • Erhöht die Produktivität durch präzise Steuerung.
    • Flexibilität in verschiedenen Anwendungsbereichen durch die Antriebsfamilie SINAMICS.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.