Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23104AC010HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 19.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454135

Sonepar Artikelnummer

121380213

Hersteller Artikelnummer

1FL23104AC010HB0

Hersteller Typ

1FL2310-4AC01-0HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23104AC010HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

19.400 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit den SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie Überlastfähigkeit bis 350 %.

    Technische Details:

    • Leistung: Pn=5 kW
    • Rotationsgeschwindigkeit: Nn=2000 U/min
    • Drehmoment: M0=25,2 Nm; Mn=23,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker: AS17bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: Niedrig (S-1FL21), Mittel (S-1FL22), Hoch (S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Steigerung der Produktivität durch hohe Drehmomentstabilität.
    • Verlässliche Leistung in verschiedenen Anwendungsbereichen.
    • Höchste Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit dank der breiten Produktpalette.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.