Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23100AC010HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 15.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453893

Sonepar Artikelnummer

121380215

Hersteller Artikelnummer

1FL23100AC010HB0

Hersteller Typ

1FL2310-0AC01-0HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23100AC010HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

15.400 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 2,5 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 2000 U/min
    • Momenten (M0): 12,6 Nm
    • Nennmoment (Mn): 11,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker: AS17bit glatte Welle
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Überlastfähigkeit: bis 350 %
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine Steigerung der Produktivität durch hohe Drehmomentspitzen.
    • Die Kombination mit SINAMICS S200 Servoumrichtern sorgt für optimale Leistung.
    • Bietet höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen Anwendungsgebieten der Antriebstechnik.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.