Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23104AC011MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 23.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454180

Sonepar Artikelnummer

121380217

Hersteller Artikelnummer

1FL23104AC011MB0

Hersteller Typ

1FL2310-4AC01-1MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23104AC011MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

23.700 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Simotics S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 5 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 2000 U/min
    • Motorenspezifikation (Mo): 25,2 Nm
    • Maximales Drehmoment (Mn): 23,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: niedrig (S-1FL21), mittel (S-1FL22), hoch (S-1FL23)

    Kunden­nutzen:

    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht das Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch präzise Leistung und Steuerung.
    • Vielfältige Anwendungen dank der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.