Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23104AC011SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 23.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454173

Sonepar Artikelnummer

121380218

Hersteller Artikelnummer

1FL23104AC011SB0

Hersteller Typ

1FL2310-4AC01-1SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23104AC011SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

23.700 kg

    Simotics S-1FL2

    Die Servomotoren SIMOTICS S-1FL2 zeichnen sich durch höchste Genauigkeit aus und arbeiten perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=5 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=2000 U/min
    • Momenten bei M0: 25,2 Nm
    • Nennmoment: Mn=23,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N
    • Haltebremse: keine
    • Schutzklasse: IP65
    • Öldichtung: vorhanden
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: verfügbar in niedrig, mittel und hoch

    Kunden Vorteile:

    • Bietet höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht die Bewältigung hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigert die Produktivität durch zuverlässige Leistung.
    • Kompatibilität mit SINAMICS S200 sorgt für eine nahtlose Integration.
    • Verbesserte Antriebslösungen durch die durchgängige Antriebsfamilie SINAMICS.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.