Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23104AC110HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 29.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454197

Sonepar Artikelnummer

121380219

Hersteller Artikelnummer

1FL23104AC110HB0

Hersteller Typ

1FL2310-4AC11-0HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23104AC110HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

29.700 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=5 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=2000 U/min
    • Max. Drehmoment: M0=25,2 Nm; Mn=23,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm mit Winkelstecker AS17bit
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige), S-1FL22 (mittlere), S-1FL23 (hohe)

    Kunden Vorteile:

    • Überlastfähigkeit bis 350% ermöglicht hohe Drehmomentspitzen
    • Steigert die Produktivität durch hohe Genauigkeit und Leistung
    • Ideal für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten durch umfassende Leistungsfähigkeit der SINAMICS Antriebsfamilie

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.