Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23106AC011HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 31.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454289

Sonepar Artikelnummer

121380220

Hersteller Artikelnummer

1FL23106AC011HB0

Hersteller Typ

1FL2310-6AC01-1HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23106AC011HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

31.900 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit von bis zu 350 % aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 7 kW
    • Drehzahl (Nn): 2000 U/min
    • Motormoment (M0): 35,2 Nm
    • Nennmoment (Mn): 33,4 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)

    Kunden Vorteile:

    • Hervorragende Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern für optimierte Antriebslösungen.
    • Steigerung der Produktivität durch die Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen problemlos zu meistern.
    • Hohe Genauigkeit sorgt für präzise Anwendungen in verschiedenen Branchen.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Anwendungsgebiete.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.